RF16B-1 LAMBDA GL Rollenkette-Einfach (gerade Laschen) Tsubaki

RF16B-1 Lambda RP (1"), mit geraden Laschen (Laschenhöhe H = 24.0 mm)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RF16B LAMBDA 1 RP (P=1'')
Rubix:3469739
Hersteller:4111160000-M
EAN:8718472173062
brand logo

Produktdetails : RF16B-1 LAMBDA GL Rollenkette-Einfach (gerade Laschen) Tsubaki


Tsubaki Lambda wartungsfreier Ketten mit Anbauteilen sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht3331 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,31 exkl. MwSt.
/ Meter
303,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage