Referenzen
SKF:99189
Rubix:31226
Hersteller:504137
EAN:0085311041669


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48,01 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 14 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 99189 (SKF) Speedi Sleeve, d=48, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 48,01 mm |
| Flanschbreite | 14 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 47,93 mm |
| Max. Länge | 48,082 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std