Referenzen
SKF:99176
Rubix:466638
Hersteller:504148
EAN:0085311041560


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,81 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 14,3 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99176 (SKF) Speedi Sleeve, d=44.81, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 44,81 mm |
| Flanschbreite | 14,3 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 45,37 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen