Referenzen
SKF:99125
Rubix:127910
Hersteller:504183
EAN:0085311041263


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 99125 (SKF) Speedi Sleeve, d=31.75, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 31,674 mm |
| Max. Länge | 31,826 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen