D-97L Signalgeber

Reed-Schalter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:D-97L
Rubix:978642
Hersteller:D-97L
EAN:3618035638821
D-97L Signalgeber

Technische Zusammenfassung

Typreed-sensor (reed-schalter)
Ausführungdirektmontage, 2-adrig, tülle (in-line), l-kabel (3 m), mit roter led-anzeige
Spannung, min.24 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : D-97L Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Auto-Schaltern für Antriebe und Luftgreifer.; Reed-Schalter sind als Universaltyp oder mit Zwei-Farb-Anzeige erhältlich, die es ermöglicht, die optimale Schaltposition anhand der Lichtfarbe zu bestimmen. Konfigurationen mit Magnetfeldbeständigkeit, Hitzebeständigkeit und großer Erfassungsreichweite.; Verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
90/97, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, Litze (2-adrig)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Typreed-sensor (reed-schalter)
Ausführungdirektmontage, 2-adrig, tülle (in-line), l-kabel (3 m), mit roter led-anzeige
Spannung, min.24 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.24 V
HerkunftslandJP
Zolltarifcode85365019
23,06 exkl. MwSt.
/ Stück
27,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen