ISO14581 M5X28 T25 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX5X28EFA4-50
Rubix:3387506
Hersteller:1458145 28
EAN:4043377287410
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge28 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M5X28 T25 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 5X28 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge28 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
39,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
47,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

28 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch