ISO10642 M8X60 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant
Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:881298
Spartex:FHC8X60EFA2-50ISO
Rubix:4987
Hersteller:1064228 60
EAN:4043377181923


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M8X60 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 8X60 sw5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8