DIN965 M3X8 H1 A2 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFPH3X8EFA2-50
Rubix:3346
Hersteller:096523 8
EAN:4043377117342
DIN965 M3X8 H1 A2 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M3X8 H1 A2 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A2-50 3X8 PH1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 965
Durchmesser, metrischM3
Abdrucktypphillips (ph)
FestigkeitsklasseA2-50
Abdruckgrößeph1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,01 exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp