WN9121 M6X16 T30 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN

Sicherheitsschraube TC Nippel, metrisches Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTB6X16TXEFA2
Rubix:853724
Hersteller:912126 16
EAN:4043377132031
WN9121 M6X16 T30 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9121 M6X16 T30 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN


Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 6X16 tx 30 pin
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7380
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2
Abdruckgrößet 30 pin
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,14 exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

16 mm

Norm

Durchmesser, metrisch