ISO10642 M6X12 A2 K Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC6X14EFA2-50ISO
Rubix:1066010
Hersteller:1064226 14
EAN:4043377181541
ISO10642 M6X12 A2 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M6X12 A2 K Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 6X14 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
8,80 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

14 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M6

Abdrucktyp