ISO10642 M4X10 A2 Senkschraube mit Innensechskant
Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:881245
Spartex:FHC4X10EFA2-50ISO
Rubix:3607
Hersteller:1064224 10
EAN:4043377181176


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M4X10 A2 Senkschraube mit Innensechskant
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 4X10 sw2,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4