ISO10642 M6X35 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881278
Spartex:FHC6X35EFA2-50ISO
Rubix:4470
Hersteller:1064226 35
EAN:4043377181619
ISO10642 M6X35 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M6X35 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 6X35 sw4

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M6

Abdrucktyp