ISO10642 M12X60 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881319
Spartex:FHC12X60EFA2-50ISO
Rubix:564131
Hersteller:10642212 60
EAN:4043377180537
ISO10642 M12X60 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M12X60 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 12X60 sw8

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser12 mm
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M12

Abdrucktyp