14KAIW21MPX Kupplung einseitig (MS)

Rectus Schnellkupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:14KAIW21MPX
Rubix:316458
Hersteller:14KAIW21MPX
EAN:4039747100977
14KAIW21MPX Kupplung einseitig (MS)

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/2 in
Werkstoffmessing
Norm2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14KAIW21MPX Kupplung einseitig (MS)


Die Schnellkupplung Serie 14 von Parker ist eine robuste Messing-Schnellkupplung mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten. Die bevorzugte Anwendung für diese Serie ist die Drucklufttechnik. Durch das Messingventil ist sie auch für den Einsatz mit Wasser besonders geeignet. Das Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt und das Steckerdesign ist durch eine größere Einstecktiefe optimiert.
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/2
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 560
Hex Größe: 24
Länge: 46
Werkstoff: Messing
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 25
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Einfacher Absperrhahn

Stärken

Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Steckerdesign optimiert durch größere Einstecktiefe

Anwendungen

Baumaschinen;Automobilindustrie;Druckluftwerkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g 1/2 in
Werkstoffmessing
Norm2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode74122000
82,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
98,65 € inkl. MwSt.