Referenzen
Parker:29SRTF13SPZ
Rubix:112328
Hersteller:29SRTF13SPZ
EAN:4039747124515


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 13 |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl (gehäuse);nbr (dichtung) |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
Produktdetails : 29SRTF13SPZ Rückflussdämpfer Stahl
Anschluss-Typ: Rückschlagventil, mit Schlauchanschluss
Durchmesser: 13
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 2550
Hex-Größe: 32
Schlauch-Innendurchmesser: 13
Länge: 93
Materialien der Konstruktion: Stahl verzinkt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: n/a
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Durchmesser: 13
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 2550
Hex-Größe: 32
Schlauch-Innendurchmesser: 13
Länge: 93
Materialien der Konstruktion: Stahl verzinkt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: n/a
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 13 |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkter stahl (gehäuse);nbr (dichtung) |
| Norm | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
180,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort