9557490063 Ratschenschlüssel umschaltbar 21mm

Ratschenschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:57490063, 9557490063
Rubix:2897145
Hersteller:4317784632874
EAN:4317784632874
9557490063 Ratschenschlüssel umschaltbar 21mm FORMAT

Produktdetails : 9557490063 Ratschenschlüssel umschaltbar 21mm


Ratschenschlüssel umschaltbar 21mm FORMAT
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt.

Technische Informationen


Attribute
31,20 exkl. MwSt.
/ Stück
37,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std