9556590050 Ratschenschlüssel gerade 17mm extrakurz

Ratschenschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:56590050, 9556590050
Rubix:2897134
Hersteller:4317784632812
EAN:4317784632812
9556590050 Ratschenschlüssel gerade 17mm extrakurz FORMAT

Produktdetails : 9556590050 Ratschenschlüssel gerade 17mm extrakurz


Ratschenschlüssel gerade 17mm extrakurz FORMAT
Maulschlüssel mit Ringratsche, extrakurz Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318. Anwendung: Ideal für beengte Stellen.

Technische Informationen


Attribute
14,75 exkl. MwSt.
/ Stück
17,55 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std