160.02.603 Rändelmutter, M14x1,5, für Schlauch 6/8 mm, PFA
Rändelmutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:160.02.603
Rubix:1424479
Hersteller:110938
EAN:4047322393027


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-innen-ø 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 160.02.603 Rändelmutter, M14x1,5, für Schlauch 6/8 mm, PFA
Rändelmutter
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
| Anschluss 1 | schlauch-innen-ø 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | rändelnd (knurled nut) |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 11111111 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage