9122530025 T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm
T-Nutenfräser DIN851AB HSSE 40,0x18,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22530025, 9122530025
Rubix:1556083
Hersteller:22530025
EAN:4317784084901


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 108 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9122530025 T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 40x18mm FORMAT
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 108 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std