9121252500 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 25mm
Radiusfräser D1889L N HSSCo8 25mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21252500, 9121252500
Rubix:1948796
Hersteller:4317784466837
EAN:4317784466837
Produktdetails : 9121252500 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 25mm
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 166 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

