9121781600 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 16,0mm
Schaftfräser DIN 844L N HSSE 16,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21781600, 9121781600
Rubix:1555943
Hersteller:21781600
EAN:4317784088169


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121781600 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 16,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 16,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std