45X68X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49471400
Rubix:99293
Hersteller:WAS 45,00 68,00 10,00 NB70C4
45X68X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser68 mm
Stärke10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 45X68X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe, zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser68 mm
Stärke10 mm
Werkstoffnbr
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,28 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,09 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,90 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,83 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,78 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,65 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,61 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,60 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std