30X72X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49488068
Rubix:168908
Hersteller:WAS 30,00 72,00 8,00 NB70C4

Dokumente
Produktdetails : 30X72X8 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Stärken
-Gute statische Dichtwirkung bei niedrigviskosen oder gasförmigen Medien
Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen
Kompensiert thermische Ausdehnung, z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen
Lange Lebensdauer
Zuverlässige Konstruktion mit breitem Anwendungsspektrum für mäßig anspruchsvolle Anwendungen in der allgemeinen Industrie
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Hergestellt von zertifizierten Fremdlieferanten
Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen
Kompensiert thermische Ausdehnung, z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen
Lange Lebensdauer
Zuverlässige Konstruktion mit breitem Anwendungsspektrum für mäßig anspruchsvolle Anwendungen in der allgemeinen Industrie
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Hergestellt von zertifizierten Fremdlieferanten
Anwendungen
Allgemeine Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
