Referenzen
Parker:DOZ18L
Rubix:147155
Hersteller:DOZ18L


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24,3 mm |
| Stärke | 5 mm |
Produktdetails : DOZ18L (EO) Dichtring EO2
Dichtung
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Körperwerkstoff: Stahl/NBR
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 18
Anschlussgröße: 18 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Körperwerkstoff: Stahl/NBR
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 18
Anschlussgröße: 18 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Weichdichtungsring, für EO-2
Produktart: Weichdichtungsring für EO-2
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen Met: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24,3 mm |
| Stärke | 5 mm |
| Werkstoff | stahl / nbr |
| Typ | weichdichtungsring (eo-2) |
| Serie | eo-2 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std