22.7X30X2 USS NBR 70 Schraubendichtung USS

Schraubendichtung (US NBR 70 RS S)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67089094
Rubix:515949
Hersteller:67089094
22.7X30X2 USS NBR 70 Schraubendichtung USS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22,7 mm
Außendurchmesser30 mm
Stärke2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22.7X30X2 USS NBR 70 Schraubendichtung USS


Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Innendurchmesser22,7 mm
Außendurchmesser30 mm
Stärke2 mm
Werkstoffnbr
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,23 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,20 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,19 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,18 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,17 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std