18.7X26X1.5 USS NBR 70 Schraubendichtung USS

Schraubendichtung (US NBR 70 RS S)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67041640
Rubix:515926
Hersteller:67041640
18.7X26X1.5 USS NBR 70 Schraubendichtung USS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser18,7 mm
Außendurchmesser26 mm
Stärke1,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18.7X26X1.5 USS NBR 70 Schraubendichtung USS


Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser18,7 mm
Außendurchmesser26 mm
Stärke1,5 mm
Werkstoffnbr
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,23 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,20 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,19 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,18 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,17 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std