8.7X14X1 USS NBR 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtung (US NBR 70 RS S)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67004007
Rubix:515848
Hersteller:67004007


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 8.7X14X1 USS NBR 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8,7 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen