Referenzen
SKF:508-215-CU
Rubix:838162


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15,9 mm |
| Stärke | 1,4 mm |
Produktdetails : 508-215-CU Dichtring CU 12,2X15,9X1,4
Dichtring
Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15,9 mm |
| Stärke | 1,4 mm |
| Werkstoff | kupfer |
| Typ | flachdichtring |
| Serie | flachdichtringe |
| Zolltarifcode | 84849000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std