3.6X7.5X1 US NBR 70 Schraubendichtung US

Schraubendichtung (US NBR 70 RS)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67068934
Rubix:515804
Hersteller:67068934
3.6X7.5X1 US NBR 70 Schraubendichtung US

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3,6 mm
Außendurchmesser7,5 mm
Stärke1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3.6X7.5X1 US NBR 70 Schraubendichtung US


Flache Metalldichtung mit einer vulkanisierten Elastomerlippe am Innendurchmesser. Metallring: SAE 1008 Standardstahl (1.0330). Schutzbeschichtung des Metallrings aus Standardstahl: Zinkchromatierung (ohne Cr VI). Einsatzgrenzen: von -30 bis +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser3,6 mm
Außendurchmesser7,5 mm
Stärke1 mm
Werkstoffnbr
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,15 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 499
0,12 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,11 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,10 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std