Referenzen
Ersetzte Ref.:G28X35X4-B
INA:G28X35X4-C
Rubix:1363213
Hersteller:0848461780000
EAN:4054364710453

Produktdetails : G 28X35X4-C (INA) Radial-Wellendichtring INA
Radialwellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,4 g |
|---|---|
| Typ | siegelring |
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 4 mm |
| Serie | g..-c |
| Werkstoff | nbr-elastomer |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,78 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
96,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std