ECY 207 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF
Zubehör für Lagereinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:ECY 207
Rubix:11767
Hersteller:4964
EAN:7316577739537

Produktdetails : ECY 207 (SKF) Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten SKF
Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Sie weisen eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und sind für Betriebstemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Sie lassen sich einfach installieren und sind kostengünstig. Für die meisten Kugellagereinheiten sind speziell ausgeführte Enddeckel erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x81x81 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 g |
| Typ | endabdeckung |
| Innendurchmesser | 68,9 mm |
| Außendurchmesser | 76,5 mm |
| Breite | 27 mm |
| Serie | ecy |
| Werkstoff | polypropylen |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std