Referenzen
SKF:TFL 511
Rubix:740141
EAN:7316573712503

Produktdetails : TFL 511 (SKF) Dichtungssatz SKF
Ergänzend zu Lagern bietet SKF ein breites Sortiment an Spannhülsen, Abziehhülsen, Wellenmuttern und weiterem Wälzlager-Zubehör an.
Dichtungssatz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kontakt siegel |
|---|---|
| Innendurchmesser | 49,9 mm |
| Außendurchmesser | 67,3 mm |
| Breite | 5,8 mm |
| Serie | tfl |
| Werkstoff | hnbr |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,56 € exkl. MwSt.
/ Packung
23,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort