TSN 611 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 611 C
Rubix:43302
Hersteller:93426
EAN:7316570786101

Produktdetails : TSN 611 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF
Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x83x83 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 102 g |
| Typ | dichtung |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,24 € exkl. MwSt.
/ Packung
24,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std