TSN 507 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 507 C
Rubix:43227
Hersteller:92337
EAN:7316570809732
TSN 507 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TSN 507 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF


Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x52x52 mm
Bruttogewicht32 g
Typdichtung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite8 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84839020
22,14 exkl. MwSt.
/ Packung
26,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std