TSN 511 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TSN 511 C
Rubix:43239
Hersteller:93399
EAN:7316570675887
TSN 511 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TSN 511 C (SKF) Filzdichtung für SNL Gehäuse (4-teilig) SKF


Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x73x73 mm
Bruttogewicht58,5 g
Typdichtung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser73 mm
Breite8 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84839020
17,69 exkl. MwSt.
/ Packung
21,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std