FS 510 (SKF) Filzstreifen SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FS 510
Rubix:170478
Hersteller:6274
EAN:7316577022615
FS 510 (SKF) Filzstreifen SKF

Technische Zusammenfassung

Typfilzstreifen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FS 510 (SKF) Filzstreifen SKF


SKF Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Einige Gehäuse können unterschiedliche Dichtungstypen aufnehmen, während andere Gehäuse eine spezifische Dichtungslösung erforderlich machen. Für stark verunreinigte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Typfilzstreifen
Innendurchmesser14 mm
Breite11 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur100 °C
Seriefs
Werkstofffilz
HerkunftslandSE
Zolltarifcode56022100
13,66 exkl. MwSt.
/ Stück
16,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen