Referenzen
SKF:ASNH 532
Rubix:129658
Hersteller:630
EAN:7316577057686

Produktdetails : ASNH 532 (SKF) Enddeckel für SNL Gehäuse SKF
Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Dieser Enddeckel besteht aus Polypropylen und ist für SNL Lagergehäuse der Größen 05 bis 32 vorgesehen. Er weist eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und ist für Betriebstemperaturen bis 110 °C ausgelegt. Enddeckel, die sich einfach installieren lassen, sind kostengünstiges Zubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 148,3 g |
|---|---|
| Typ | endabdeckung für snl (se) |
| Außendurchmesser | 213,8 mm |
| Breite | 6,5 mm |
| Serie | asnh |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std