Referenzen
INA:RNA4926-XL
Rubix:19479
Hersteller:0506730680000
EAN:4047643205306


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : RNA 4926-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA...-XL
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2339 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 50 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2080 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 470000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 229000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort