Referenzen
INA:AXW45
Rubix:17570
Hersteller:0001621320000
EAN:4012802424812


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 4,2 mm |
Produktdetails : AXW 45 (INA) Axial-Nadellage INA
Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 44 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 4,2 mm |
| Serie | axw |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen