NA 4901-XL-C3 (INA) Nadellager mit Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:NA4901-XL-C3
Rubix:2458893
Hersteller:0506594300030
EAN:4012802702200
NA 4901-XL-C3 (INA) Nadellager mit Innenring INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4901-XL-C3 (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite13 mm
Seriena49..-xl
Statische Tragzahl, radial - C0r10900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10600 N
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,61 exkl. MwSt.
/ Stück
22,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std