Referenzen
INA:NA4911-XL
Rubix:18811
Hersteller:0506325150000
EAN:4012802195545


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NA 4911-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 393 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 100000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std