Referenzen
INA:NK100/26-XL
Rubix:19019
Hersteller:0507547340000
EAN:4012802701104


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : NK 100/26-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 486 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 26 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 146000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 86000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen