NK 47/20-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NK47/20-XL
Rubix:18995
Hersteller:0507543600000
EAN:4012802701487
NK 47/20-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47 mm
Außendurchmesser57 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 47/20-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NK, leichte Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x57x57 mm
Bruttogewicht95 g
Innendurchmesser47 mm
Außendurchmesser57 mm
Breite20 mm
Serienk..-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r56000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
25,61 exkl. MwSt.
/ Stück
30,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen