Referenzen
INA:AXW15
Rubix:17563
Hersteller:0001616080000
EAN:4012802032826


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Breite | 3,2 mm |
Produktdetails : AXW 15 (INA) Axial-Nadellage INA
Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x31x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Breite | 3,2 mm |
| Serie | axw |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort