RNA 4907-2RSR-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RNA4907-2RSR-XL
Rubix:109067
Hersteller:0507748590000
EAN:4012802701739


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : RNA 4907-2RSR-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 107 g |
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | rna..-2rsr-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 39500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen