NKI 50/35-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NKI50/35-XL
Rubix:19066
Hersteller:0507624430000
EAN:4012802338362
NKI 50/35-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKI 50/35-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NKI, leichte Reihe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x68x68 mm
Bruttogewicht364 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite35 mm
Serienki..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4850 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r118000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr60000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
57,59 exkl. MwSt.
/ Stück
68,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen