Gelenklager SKF GEZ 300 ES, Außendurchmesser: 120.6 mm | Breite: 66.6 mm | Innendurchmesser: 76 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GEZ 300 ES
Rubix:12545
Hersteller:7104
EAN:7316576612374





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,6 mm |
| Breite | 66,6 mm |
Produktdetails : GEZ 300 ES (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl (Zoll) SKF
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Stahl/Stahl mit Zollabmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66,6x120,6x76,2 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3100 g |
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Außendurchmesser | 120,6 mm |
| Breite | 66,6 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 500000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
275,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen