Referenzen
Festo:QSMT-M3-4
Rubix:216131
Hersteller:153353
EAN:4052568034139

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt; einschraubstutzen: vernickeltes messing; demontagering: pom; schlauchdichtung: nbr; schlauchklemme (schlauchhaltendes bauteil): hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | m3 male thread |
Produktdetails : QSMT-M3-4 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QSMT-M3-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=1,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | gehäuse: pbt; einschraubstutzen: vernickeltes messing; demontagering: pom; schlauchdichtung: nbr; schlauchklemme (schlauchhaltendes bauteil): hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | m3 male thread |
| Profil | t-form |
| Anschluss 2 | for pipe (outside ø) 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
84,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage