Referenzen
Festo:QSMTL-1/8-4
Rubix:439285
Hersteller:153362
EAN:4052568034207

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Produktdetails : QSMTL-1/8-4 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QSMTL-1/8-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=2,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,38 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | 4 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
56,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage