3104 12 04 UNEQUAL TEE D12-D4

Legris UNEQUAL TEE D12-D4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3104 12 04
Rubix:1780356
Hersteller:3104 12 04
EAN:0820099979878
3104 12 04 UNEQUAL TEE D12-D4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3104 12 04 UNEQUAL TEE D12-D4


Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 12 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 4 mm Schlauchaußenumfang
Anschluss 2 Größe: 4 mm (Außenumfang)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,040

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Gewicht der Verpackung438 g
Werkstoffedelstahl
Anschluss 112 mm
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
90 mm
90 mm
Zolltarifcode39174000
159,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
189,21 € inkl. MwSt.